Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1927-B4-344VDE Herst.-Nr.: 4-344vde EAN/GTIN: 4250838504126 |
| |
|
| | |
| BERNSTEIN VDE-Spannungsprüfer, 100 x 3,5 mm geeignet für 220-250 V nach VDE-Vorschrift 0426 Klinge aus Chrom-Vanadium, vernickelt, ganz isoliert Heft aus transparentem Kunststoff Weitere Informationen: | | Größe PH: | 110 | Klingenlänge: | 3,5 mm | Klingen Ø: | 0,7 mm | Heftgröße: | 92 x 18 mm | Gewicht: | 31 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, Phasenprüfer, Prüf-Schraubendreher, Prüf-Schraubenzieher, Prüfschraubendreher, Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher-Satz, Spannungsprüfer, phasenfolge relais |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,35* | € 2,09* | | | | Lager 1927 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,39* | € 2,11* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,45* | € 2,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,72* | € 2,60* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,75* | € 2,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1927 | | Versand: Lager 1927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|