Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatur- und Phasenwächter, 2 Schließer, 5 A, 250 V (DC), 250 V (AC), RM35ATW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Temperatur- und Phasenwächter, 2 Schließer, 5 A, 250 V (DC), 250 V (AC), RM35ATW
Temperatur- und Phasenwächter, 2 Schließer, 5 A, 250 V (DC), 250 V (AC), RM35ATW
Artikel-Nr.:
     4502-04P5778
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RM35ATW5MW
EAN/GTIN:
     4099889420753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Zelio Control Phasenwächter
Überwachungsrelais
Temperatur- und Phasenwächter Technikräume, 24-240VAC/DC, 2 S Dieses Überwachungsrelais wird zur Temperaturüberwachung in Technikräumen von Aufzügen und Liften gemäß EN 81 eingesetzt und kann zusätzlich eine Phasenüberwachung des Drehstromnetzes durchführen. Die Temperaturüberwachung Die technischen Merkmale von RM35ATW5MW von Schneider Electric im Überblick * Fehlerspeicherung möglich Nein * Externer Reset möglich Nein * Breite 35 mm * Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 V, 240 V * Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 240 V, 24 V * Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 240 V, 24 V * Höhe 90 mm * Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss * Anzahl der Kontakte als Wechsler 0 * Anzahl der Kontakte als Öffner 0 * Anzahl der Messkreise 2 * Anzahl der Kontakte als Schließer 2 * Mit abnehmbaren Klemmen Nein * Tiefe 72 mm * Spannungsart zur Betätigung AC/DC
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Kontaktart:
2 Schließer
Kontaktmaterial:
Cadmiumfrei
Schaltleistung:
1250 VA
Schaltspannung (AC):
250 V
Schaltspannung (DC):
250 V
Schaltstrom:
5 A
Ursprungsland:
ID
Gewicht:
0.133 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: überwachungsrelais telemecanique, überwachungsrelais, Automation, Fühler, Sensor, Wächter, Temperaturwächter, Thermowächter, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Netzüberwachungsrelais, Phasenwächter, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 99,28*
€ 123,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,60*
€ 127,24*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 130,39*
€ 161,50*
Frei Haus
ab € 170,96*
€ 216,33*
Frei Haus
ab € 190,17*
€ 232,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,50*
€ 192,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,91*
€ 190,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,26*
€ 176,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,54*
€ 172,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,39*
€ 155,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.