Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Bleistiftspitze, Ø 5.2 mm, (D x L x B) 2 x 30.5 x 2 mm, 0102ADLF20/SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Bleistiftspitze, Ø 5.2 mm, (D x L x B) 2 x 30.5 x 2 mm, 0102ADLF20/SB
Lötspitze, Bleistiftspitze, Ø 5.2 mm, (D x L x B) 2 x 30.5 x 2 mm, 0102ADLF20/SB
Lötspitze, Bleistiftspitze, Ø 5.2 mm, (D x L x B) 2 x 30.5 x 2 mm, 0102ADLF20/SB
Artikel-Nr.:
     4502-04L806
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0102ADLF20/SB
EAN/GTIN:
     4099891398491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersadur lötspitze angeschrägt
Lötspitze, 0102ADLF20/SB, Ersa ERSADUR Lötspitze, bleifrei, für i-TOOL, i-TOOL Nano, i-TOOL Pico Lötkolben 0100CDJ, 0120CDK, 0130CDK gewinkeltes Gesicht, 2,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
2 mm
Dicke:
2 mm
Durchmesser:
5.2 mm
Geeignet für:
i-CON
Länge:
30.5 mm
Spitzentyp:
Bleistiftspitze
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0039 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ersa ersatzlötspitze, lötspitzen, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,13*
€ 15,08*
1 Tag
119
€ 4,95*
ab € 10,64*
€ 15,08*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,67*
€ 15,12*
€ 9,80*
ab € 10,91*
€ 15,49*
5 Tage
8
€ 3,79*
ab € 12,31*
€ 17,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
908-366A-F
ab € 4,12*
Zubehör
Kurtz Ersa
0IC1300
ab € 115,47*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ICV4000AIC
ab € 1.803,52*
Zubehör
Kurtz Ersa
0IC1100A
ab € 335,30*
Zubehör
Kurtz Ersa
0100CDJ
ab € 154,03*
Zubehör
Kurtz Ersa
0120CDK
ab € 125,73*
Zubehör
Kurtz Ersa
0130CDK
ab € 64,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.