Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa i-CON VARIO 4 z i-TOOL AIR S, i-TOOL i CHIP TOOL VARIO Lötstation 500W +50 - +550°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersa
Ersa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910242377
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0ICV4000AIC
EAN/GTIN:
     4003008092646
Suchbegriffe:
Entlötstation
Heißluftgerät
Heißluftstation
Lötstation
Ersa i-CON VARIO 4 z i-TOOL AIR S, i-TOOL i CHIP TOOL VARIO Lötstation 500W +50 - +550°C

Die i-CON VARIO 4 Mehrkanal Löt-und Entlötstation wird höchsten Ansprüchen an professionellem Löten und Entlöten gerecht. Das Flaggschiff der i-CON-Familie stellt dem Anwender 4 Lötwerkzeuge für anspruchsvolle Lötaufgaben zur Verfügung:
zur kontaktlosen

Länge (Tiefe): 370 mm
Ausführung: Dauerlötspitze
Breite: 320 mm
Temperaturbereich: +50 - +550 °C
Leistung (max.): 500 W
Max. Temperatur: +550 °C
Produkt-Art: Lötstation
Betriebsspannung: 230 V/AC
Min. Temperatur: +50 °C
Kategorie: Lötstation
Höhe: 255 mm
Hersteller-Nr.: 0ICV4000AIC
EAN: 4003008092646

Weitere Suchbegriffe: entlötstation ersa, entlötstation, Ersa, 0ICV4000AIC, i-CON VARIO 4 zi-TOOL AIR S, i-TOOL i CHIP TOOL VARIO, digitale Lötstation, analoge Lötstation
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.622,08*
€ 1.742,57*
Frei Haus
ab € 1.622,74*
€ 1.742,58*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.878,38*
€ 1.957,12*
€ 5,90*
ab € 1.898,56*
€ 2.100,33*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 2.431,27*
€ 2.520,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.520,53*
€ 2.999,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.509,79*
€ 2.986,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.461,93*
€ 2.929,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.437,15*
€ 2.900,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.431,27*
€ 2.893,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0102CDLF20/SB
ab € 6,31*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0472AR/SB
ab € 8,78*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0472BR/SB
ab € 9,83*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0472DR/SB
ab € 13,87*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0472ER/SB
ab € 13,72*
Zubehör
Kurtz Ersa
0472CR
ab € 8,73*
Zubehör
Ersa Löttechnik
102PDLF04
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.