Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERSA Lötkolben i-Tool NANO 80W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-0120CDK
Hersteller:
     Kurtz Ersa
Herst.-Nr.:
     0120CDK
EAN/GTIN:
     4003008088090
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
lötkolben
ERSA Lötkolben i-Tool NANO

Lötkolben i-Tool NANO für Lötstaion i-CON NANO (0IC1200A)
Dieser ultraleichte und leistungsstarke Lötkolben verfügt über dieselbe herausragende Heiztechnologie wie seine größeren Brüder der Ersa i-Tool Familie.
Für alle stehen eine große Auswahl an kostengünstigen Dauerlötspitzen der Serie 0102 zur Verfügung.
Der Lökolben verfügt über max. 80 Watt und wird mit einer 1,6 mm meißelförmigen Lötspitze geliefert.
Weitere Informationen:
Leistung:
80 Watt
Anheizzeit:
9 Sekunden
max. Temperatur:
450 °C
antistatisch:
MIL-SPEC/ESA Standard
Gewicht:
30 g
Weitere Suchbegriffe: i-Con Nano, i-Tool, 0IC1200A
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,06*
€ 157,70*
€ 4,80*
ab € 127,75*
€ 157,72*
Lager 1927
2
Frei Haus
ab € 139,62*
€ 172,35*
2 Tage
4
€ 3,79*
ab € 141,32*
€ 172,44*
€ 6,90*
ab € 140,39*
€ 186,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,35*
€ 205,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,28*
€ 202,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,66*
€ 193,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,49*
€ 174,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0102PDLF03L/SB
€ 13,60*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0102PDLF04L/SB
€ 13,67*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0102PDLF05L/SB
€ 13,45*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0102PDLF06/SB
€ 14,21*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0102PDLF07/SB
€ 9,31*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0102PDLF08L/SB
€ 14,09*
Zubehör
Ersa Löttechnik
102 PD LF 04
€ 9,27*
Zubehör
Ersa Löttechnik
102 PD LF 10
€ 9,39*
Zubehör
Ersa Löttechnik
102PDLF06L
€ 14,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.