Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze für i-Tool, gerade, angeschrägt, 2 mm, 0102ADLF20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze für i-Tool, gerade, angeschrägt, 2 mm, 0102ADLF20
Lötspitze für i-Tool, gerade, angeschrägt, 2 mm, 0102ADLF20
Artikel-Nr.:
     8898-WL36452
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0102ADLF20/SB
EAN/GTIN:
     4003008077001
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersadur lötspitze angeschrägt

Eigenschaften

  • Passend für den Lötkolben i-Tool (i-Tool) der Lötstation i-CON in den Versionen 0IC1000A, 0IC1100A, 0IC1100V, 0IC2000A, 0IC2000AIT, 0IC2000AC und 0IC2000AXT, 0IC2200V, 0IC2200VC, 0IC2200VIT, 0IC2200VXT, 0IC2100VC, 0IC2100VXT
  • ERSA i-Tip Dauerlötspitzenserie mit ERSADUR-LF Beschichtung für den i-TOOL
  • Gesamtlänge: 30,5 mm
  • Produktserie: 102
  • RoHS konform: ja
  • Spitzenserie: 102
  • Innendurchmesser Schaft: 3,5 mm
  • Außendurchmesser Schaft: 5,2 mm
  • Lötspitzendurchmesser: 2 mm
  • Spitzenform: angeschrägt
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • Beschichtung Lötspitze: Dauerlötspitze
  • Passendes Handstück: i-TOOL, i-TOOL NANO, i-TOOL PICO
  • passendes Handstück: i-Tool
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
30,5 mm
mm:
102 Produktserie | 5,2 Außendurchmesser Schaft | 2 Lötspitzendurchmesser
Spitzenform:
angeschrägt
Spitzenausrichtung:
gerade
Beschichtung Lötspitze:
Dauerlötspitze
Weitere Suchbegriffe: ersa ersatzlötspitze, lötspitzen, Lötspitze, Löttechnik, Entlötspitze
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,16*
€ 14,78*
2 Tage
109
€ 4,95*
ab € 10,55*
€ 14,78*
€ 8,95*
ab € 10,52*
€ 15,20*
€ 9,80*
ab € 10,93*
€ 15,20*
Lager 8898
8
€ 3,79*
ab € 12,30*
€ 17,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0130CDK
ab € 64,34*
Zubehör
Kurtz Ersa
0IC1300
ab € 115,08*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ICV4000AIC
ab € 1.619,44*
Zubehör
Kurtz Ersa
0120CDK
ab € 125,72*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0100CDJ
ab € 125,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.