| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03P4409 Herst.-Nr.: LTMEV40FM EAN/GTIN: 4099891532697 |
| | |
|
| | |
| Erweiterungsmodul LTM E TeSys T, 100-240V AC Motormanagement System Mit TeSys T werden motorbedingte Fehlersituationen eines Prozesses oder einer Fertigung frühzeitig durch prädiktive Analyse erkannt und dadurch verhütet. Auslöseaktionen werden auf ein Minimum reduzie Die technischen Merkmale von ltmev40fm von Schneider Electric im Überblick * Anzahl der elektronischen Ausgänge 0 * Anzahl der binären Eingänge 4 * Anzahl der analogen Eingänge 0 * Anzahl der analogen Ausgänge 0 * Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet 0 * Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis Schraubanschluss * Ausführung Digitalmodul * Eingang für analoge Temperaturfühler Nein * Eingang für Thermistoranschluss Nein * Eingang für Erdschlusserfassung Nein * Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 240 V, 100 V * Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 240 V, 100 V * Schutzart (IP) IP20 * Spannungsart zur Betätigung AC Weitere Informationen: | | Ausführung: | Erweiterungsmodul | Geeignet für: | Motorsteuerung | Nennspannung (AC): | 240 V | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.2 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Zubehör für Steuerung, Erweiterungsmodul, Modul |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,31* | € 237,77* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 213,85* | € 238,19* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 225,41* | € 250,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 222,10* | € 250,37* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 275,56* | € 301,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|