| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40666115 Herst.-Nr.: ltmev40fm EAN/GTIN: 3389119404938 |
| |
|
| | |
| TeSys T ist ein Motormanagementsystem, das in Verbindung mit einem Kurzschlussschutz und einem Schütz eine vollständige Motorüberwachung, -steuerung und -schutz bietet. TeSys T verwaltet die kritischsten Prozesse, reduziert Ausfallzeiten und erhöht die Produktivität. TeSys T ist ein flexibles System, das sich über fünf wichtige Kommunikationsprotokolle nahtlos in Ihr Automatisierungssystem integrieren lässt. TeSys T sagt voraus, was im Prozess passieren wird, da es Strom, Spannung und Leistung über einen weiten Bereich genau überwacht. TeSys T verfügt über eine Reihe von Komponenten, die die Flexibilität des Systems erhöhen. Dieses Erweiterungsmodul erweitert den TeSys T-Controller um zusätzliche Funktionen. Es fügt Spannungsmessung zwischen Phasen bis zu 690 V nominal und 4 zusätzliche Eingänge hinzu. Das Modul hat 4 diskrete Logikeingänge. Die Versorgung des Moduls erfolgt mit 120 bis 240 VAC. Das Modul verfügt über die folgenden Zertifizierungen: UL, CSA NOM, ATEX, BV, EAC, RINA, LROS, DNV, ABS, GL, KERI, RMRoS, C-Tick und CCC. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LTMEV40FM, Erweiterungsmodul für Motormanagement-Gerät, Motorcenter, Motormanagement, Motorschutz, Motorüberwachung, Servicecenter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 213,84* | € 237,39* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 224,68* | € 249,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 222,30* | € 249,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 237,76* | € 260,25* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 247,42* | € 271,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|