Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Schraubendrehersatz, PZ1, PZ2, 2,5 mm, 4 mm, 5,5 mm, Pozidriv/Schlitz, T4918


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE Schraubendrehersatz, PZ1, PZ2, 2,5 mm, 4 mm, 5,5 mm, Pozidriv/Schlitz, T4918
VDE Schraubendrehersatz, PZ1, PZ2, 2,5 mm, 4 mm, 5,5 mm, Pozidriv/Schlitz, T4918
VDE Schraubendrehersatz, PZ1, PZ2, 2,5 mm, 4 mm, 5,5 mm, Pozidriv/Schlitz, T4918
VDE Schraubendrehersatz, PZ1, PZ2, 2,5 mm, 4 mm, 5,5 mm, Pozidriv/Schlitz, T4918
VDE Schraubendrehersatz, PZ1, PZ2, 2,5 mm, 4 mm, 5,5 mm, Pozidriv/Schlitz, T4918
Artikel-Nr.:
     4502-03L4902
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49183D
EAN/GTIN:
     5013969245066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
- Spitzen-Markierung zur einfachen Erkennung - Ergonomisch geformt, 2-Komponentengriff für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit - Langer Hals für präzise Führung mit der Fingerspitze - Erhebungen entlang des Kopfes bieten zusätzliche Griffigkeit in der letzten 1/4-Umdrehung - Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit - Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit - Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen - VDE geprüft - individuell getestet mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis zu 1.000 V - Gemäß Normen EN 60900 / VDE0682/201, DIN ISO 8764, ISO 2380-2 - Satzinhalt: Schlitz: 2,5 x 75 / 4 x 100 / 5,5 x 125 mm / Pozidriv: 1 x 80 / 2 x 100 mm / Spannungsprüfer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher Set
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PZ1, PZ2, 2,5 mm, 4 mm, 5,5 mm
Spitzentyp:
Pozidriv/Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.533 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schraubendrehersatz 5 teilig, schlitz-vde-schraubendreher satz, schraubendrehersatz ck tools, Sortiment, Werkzeugsatz, Werkzeug-Set, Werkzeugsortiment, Schraubendreher-Arbeitssatz, Schraubendrehersortiment, Schraubenziehersortiment, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,78*
€ 29,55*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 21,50*
€ 29,56*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,60*
€ 31,09*
€ 8,95*
ab € 24,41*
€ 34,20*
€ 5,90*
ab € 24,34*
€ 35,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.