Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher; isoliert; 1kVAC; Pozidriv®,flach; 5Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set: Schraubendreher; isoliert; 1kVAC; Pozidriv®,flach; 5Stk.
Set: Schraubendreher; isoliert; 1kVAC; Pozidriv®,flach; 5Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T49183D
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49183D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Hersteller: C.K
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: VDE;VDE 0682-201;IEC 60900;DIN ISO 2380;DIN ISO 8764
Schraubendreher-Art: isoliert
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Ausführung der Lötspitze: Pozidriv®;flach
Bit-Größe: PZ1;PZ2;SL 4;SL 5,5;SL 2,5
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,83*
€ 29,37*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 21,39*
€ 29,38*
€ 6,90*
ab € 22,63*
€ 30,85*
€ 8,95*
ab € 24,27*
€ 33,88*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 24,79*
€ 35,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.