| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2117510-BP Herst.-Nr.: T49183D EAN/GTIN: 5013969245066 |
| |
|
| | |
| C.K VDE Schraubendreher-Set 5teilig
Dextro VDE Schraubendreher Satz Schlitz PZ, 5-teilig
Ausstattung: Spitzen-Markierung zur einfachen Erkennung Ergonomisch geformt, 2-Komponentengriff für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit Langer Hals für präzise Führung mit der Fingerspitze Erhebungen entlang des Kopfes bieten zusätzliche Griffigkeit in der letzten 1/4-Umdrehung Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen VDE geprüft - individuell getestet mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis zu 1.000 V Gemäß Normen EN 60900 / VDE0682/201, DIN ISO 8764, ISO 2380-2
Technische Daten: Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5teilig
Lieferumfang: Satzinhalt: Schlitz: 2,5 x 75 / 4 x 100 / 5,5 x 125 mm / Pozidriv: 1 x 80 / 2 x 100 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | C.K | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 5teilig | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | VDE | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,78* | € 29,55* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,50* | € 29,56* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 22,60* | € 31,09* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 24,41* | € 34,20* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 24,34* | € 35,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|