| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1856047 Herst.-Nr.: T49183D EAN/GTIN: 5013969245066 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendrehersatz Stückzahl = 5 Spitzentyp = Schlitz, POZIDRIV VDE 1000V zugelassen = Ja
Markierung mit Spitzentyp zur einfachen Identifikation Ergonomisch geformter Zweikomponentengriff für mehr Komfort, Kontrolle und Sicherheit Langer, feiner Hals für präzise Fingerspitzenkontrolle Grate entlang des Kopfes sorgen für zusätzlichen Halt in der letzten Vierteldrehung Der Griff ist direkt auf die Klinge gegossen und sorgt so für eine ultimative Verbindung für mehr Zuverlässigkeit und Langlebigkeit Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl in Premiumqualität für außergewöhnliche Festigkeit und Langlebigkeit Präzise bearbeitete Spitze für Exact Schraubmontage und beschädigungsfreies Schrauben Inhalt: 1 x Schlitz parallel, Größen: 2,5 x 75, 4,0 x 100 und 5,5 x 125 mm, 1 x POZIDRIV ®, Größen: 1 x 80 und 2 x 100 mm Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Isolierter Schraubendrehersatz | Stückzahl: | 5 | Spitzentyp: | Schlitz, POZIDRIV | VDE 1000V zugelassen: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schraubendrehersatz 5 teilig, schlitz-vde-schraubendreher satz, schraubendrehersatz ck tools, 1856047, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher-Sets, CK, T49183D, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Sets |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,78* | € 29,55* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 21,50* | € 29,56* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 22,60* | € 31,09* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 24,41* | € 34,20* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 24,34* | € 35,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|