Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul-Ringratschenschlüssel-Satz, 10-teilig mit Halter, 7-16 mm, 723 g, Chrom-Van


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maul-Ringratschenschlüssel-Satz, 10-teilig mit Halter, 7-16 mm, 723 g, Chrom-Van
Maul-Ringratschenschlüssel-Satz, 10-teilig mit Halter, 7-16 mm, 723 g, Chrom-Van
Artikel-Nr.:
     4502-03L4576
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV07020
EAN/GTIN:
     5013969991277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
- Aus Chrom Vanadium Stahl - Verchromt für Korrosionsschutz - Satzinhalt: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Maul-Ringratschenschlüssel-Satz
Inhalt:
10-teilig mit Halter
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Schlüsselweite:
7-16 mm
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.815 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz, Ratschenringmaulschlüssel Satz, Ratschenringmaulschlüsselsatz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, ratschenringmaulschlüssel satz 10teilig, gabelringschlüssel (zoll), ringschlüsselsatz 10 teilig, Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug, Schraubenschlüssel, Mutternschlüssel, Einmaulschlüssel, Gabel-Mutternschlüssel, Gabelschlüssel, Gabel-Schraubenschlüssel, Maulschlüssel, Gabelschlüsselsatz, Ringschlüssel, Ringschraubenschlüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 19,37*
€ 26,83*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,17*
€ 26,84*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,80*
€ 27,12*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,77*
€ 27,80*
47 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 14,99*
ab € 22,22*
€ 29,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 150 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 16,17* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-7021131
ab € 20,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.