Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVIT AV07020 Ring-Maulschlüssel-Satz 10teilig 7 - 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C17827
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV07020
EAN/GTIN:
     5013969991277
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Aus Chrom Vanadium Stahl. Verchromt.
Lieferumfang:
Gabel-Ringschlüssel: SW 7/8/9/10/11/12/13/14/15/16 mm.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
7 - 16 mm
Material (Details):
Chrom Vanadium Stahl, verchromt
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Mengenangaben:
10teilig
Material-Eigenschaft:
verchromt
Schlüsselweite (Metrisch):
7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 mm
Produkt-Art:
Ring-Maulschlüssel-Satz
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 19,28*
€ 27,09*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,21*
€ 27,10*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,90*
€ 28,12*
47 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 14,99*
ab € 22,13*
€ 29,50*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 22,23*
€ 30,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 19,28* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.