Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselsatz; Ring-Maul; Chrom-Vanadium-Stahl; 10Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselsatz; Ring-Maul; Chrom-Vanadium-Stahl; 10Stk.
Schlüsselsatz; Ring-Maul; Chrom-Vanadium-Stahl; 10Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-AV-07020
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV07020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Hersteller: AVIT
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Werkzeug-Typ: Schlüsselsatz
Verpackungs-Art: Etui
Schlüssel-Art: Ring-Maul
Schlüsseleigenschaften: verchromte Schlüsseloberfläche;Lieferung des Sets in Verpackung mit Wandbefestigung
Schlüsselgröße: 14mm;15mm;7mm;8mm;10mm;13mm;16mm;9mm;11mm;12mm
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 18,94*
€ 26,83*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,02*
€ 26,84*
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,74*
€ 28,15*
50 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 14,99*
ab € 22,13*
€ 29,97*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 22,36*
€ 31,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 15,74* pro Satz)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.