Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVIT AV07020 Ring-Maulschlüssel-Satz 10teilig 7 - 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-840630-BP
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV07020
EAN/GTIN:
     5013969991277
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
AVIT AV07020 Ring-Maulschlüssel-Satz 10teilig 7 - 16 mm

Gabel-Ringschlüssel-Satz 10tlg.

Aus Chrom Vanadium Stahl. Verchromt.

Technische Daten:
Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 10teilig · Schlüsselweite (Metrisch): 7 mm,8 mm,9 mm,10 mm,11 mm,12 mm,13 mm,14 mm,15 mm,16 mm

Lieferumfang:
Gabel-Ringschlüssel: SW 7/8/9/10/11/12/13/14/15/16 mm.

Weitere Informationen:
Marke:
AVIT
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
10teilig
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Material (Details):
Chrom Vanadium Stahl|ツ| verchromt
Schlüsselweite (Metrisch):
7 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 14 mm
Schlüsselweite:
7 - 16 mm
Produkt-Art:
Ring-Maulschlüssel-Satz
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,28*
€ 26,85*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 19,28*
€ 26,86*
Lager 102
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,82*
€ 27,14*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,87*
€ 27,82*
47 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 14,99*
ab € 22,11*
€ 29,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 19,82* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-7021131
ab € 20,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.