Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Schraubendrehersatz, PZ0, PZ1, PZ2, 3 mm, 5,5 mm, Pozidriv/Schlitz, T4741ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD Schraubendrehersatz, PZ0, PZ1, PZ2, 3 mm, 5,5 mm, Pozidriv/Schlitz, T4741ESD
ESD Schraubendrehersatz, PZ0, PZ1, PZ2, 3 mm, 5,5 mm, Pozidriv/Schlitz, T4741ESD
Artikel-Nr.:
     4502-03L4266
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4741ESD
EAN/GTIN:
     5013969005714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz
Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
- Ergonomischer Dreikant-Griff für Komfort und erhöhtem Drehmoment - Vollständig ESD-konform, ableitfähig in allen Brereichen - Gehärteter Schaft aus legiertem Stahl für außergewöhnliche Festigkeit und Langlebigkeit - Schwarze Klingen, vermeiden Reflexe und Abblättern von Chrompartikeln - Direkter Spritzverguss des Griffs mit dem Schaft garantiert langlebige Verbindung und Funktion - Paßgenaue Spitze für beschädigungsfreies Eindrehen - Satzinhalt: Schlitz: 3 x 75, 3 x 100, 5 x 125 mm, Pozidriv: 0 x 60, 1 x 80, 2 x 100 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher Set
ESD-Schutz:
Ja
Größe:
PZ0, PZ1, PZ2, 3 mm, 5,5 mm
Spitzentyp:
Pozidriv/Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.26 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schraubendrehersatz 9 teilig, phillips-esd-schraubendreher satz, schraubendrehersatz ck tools, Sortiment, Werkzeugsatz, Werkzeug-Set, Werkzeugsortiment, Schraubendreher-Arbeitssatz, Schraubendrehersortiment, Schraubenziehersortiment, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,45*
€ 23,03*
5 Tage
1
€ 3,79*
ab € 16,90*
€ 23,04*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,55*
€ 26,30*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 21,41*
€ 29,25*
€ 5,90*
ab € 19,80*
€ 30,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.