Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. ESD Schraubendreher-Set 9teilig Schlitz, Kreuzschlitz Pozidriv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821960-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4741ESD
EAN/GTIN:
     5013969005714
Suchbegriffe:
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz
Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendrehersatz für die Elektronik ESD 9tlg. Schlitz/ PH/ PZD

ABLEITFÄHIGE SCHRAUBENDREHER

1) Ergonomischer dreiflügiger Griff für Komfort und erhöhtem Drehmoment
2) Vollständig ESD-konform, ableitfähig in allen Brereichen
3) Gehärteter Schaft aus legiertem Stahl für außergewöhnliche Festigkeit und Langlebigkeit
4) Schwarze Klingen, vermeiden Reflexe und Abblättern von Chrompartikeln
5) Direkter Spritzverguss des Griffs mit dem Schaft garantiert langlebige Verbindung und Funktion
6) Paßgenaue Spitze für beschädigungsfreies Eindrehen

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Pozidriv · Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Material-Eigenschaft: phosphatiert · Produkt-Art: Schraubendreher-Set · Weitere technische Daten: Norm: BS EN 61340 2

Lieferumfang:
Schlitz: 3 x 75, 3 x 100, 5 x 125 mm, Pozidriv: 0 x 60, 1 x 80, 2 x 100 mm.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
C.K.
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
9teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Pozidriv
Material-Eigenschaft:
phosphatiert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, schraubendrehersatz 9 teilig, schraubendrehersatz ck tools, C.K., T4741ESD, 217-4456, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,70*
€ 20,65*
€ 3,90*
ab € 17,68*
€ 20,67*
€ 5,95*
ab € 17,68*
€ 21,71*
€ 6,95*
ab € 19,83*
€ 22,96*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 25,27*
€ 29,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 33,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,22*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 29,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,27*
€ 29,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 83,71*
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 109,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.