Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C59087 Herst.-Nr.: T4741ESD EAN/GTIN: 5013969005714 |
| |
|
| | |
| ABLEITFÄHIGE SCHRAUBENDREHER
1) Ergonomischer dreiflügiger Griff für Komfort und erhöhtem Drehmoment 2) Vollständig ESD-konform, ableitfähig in allen Brereichen 3) Gehärteter Schaft aus legiertem Stahl für außergewöhnliche Festigkeit und Langlebigkeit 4) Schwarze Klingen, vermeiden Reflexe und Abblättern von Chrompartikeln 5) Direkter Spritzverguss des Griffs mit dem Schaft garantiert langlebige Verbindung und Funktion 6) Paßgenaue Spitze für beschädigungsfreies Eindrehen Lieferumfang: Schlitz: 3 x 75, 3 x 100, 5 x 125 mm, Pozidriv: 0 x 60, 1 x 80, 2 x 100 mm. Weitere Informationen: | | Mengenangaben: | 9teilig | Material-Eigenschaft: | phosphatiert | Abtrieb: | Schlitz + Kreuzschlitz Pozidriv | Anwendungsbereich: | ESD | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Satz | € 3,79* | ab € 17,01* | € 23,65* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 18,76* | € 25,98* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 20,10* | € 29,45* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 16,19* | € 30,29* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 22,07* | € 31,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|