Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll Knarrensatz, 39-teilig, Innenvierkant, T4655


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4 Zoll Knarrensatz, 39-teilig, Innenvierkant, T4655
1/4 Zoll Knarrensatz, 39-teilig, Innenvierkant, T4655
Artikel-Nr.:
     4502-03L4195
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4655
EAN/GTIN:
     5013969067750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Vierkant)
- metrischer Steckschlüsselsatz, geschmiedet aus legiertem Chrom-Vanadiumstahl - Rutschfeste seidenmatte Verchromung für maximale Stoßfestigkeit und Schutz vor Abplatzen - mit „Sure Drive" System - beim Anziehen der Schrauben greifen die Steckschlüsseleinsätze an den Flanken, nicht an den Schraubenecken und verhindert somit das Abnutzen der Schrauben - Knarre mit weichem 2 Komponenten Griff Satzinhalt: - ¼" Knarre mit Auswurfknopf, 45 Zähne - Steckschlüsseleinsätze: 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 und 14 mm - Bits zum Gebrauch mit Knarre: Sechskant: 3, 4, 5 und 6 mm Sicherheits-Torx: T8, 10, 15, 20, 25, 27, 30 und 40 Pozidriv: 1, 2,3 Phillips: 1, 2, 3 Schlitz: 4 / 5,5 und 7 mm - Verlängerung 50 mm - Verlängerung/Steckgriff 50 mm - Kardangelenk - Adapter
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4 Zoll
Ausführung:
Knarrensatz
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
verschiedene
Inhalt:
39-teilig
Spitzentyp:
Innenvierkant
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
1.62 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 68,60*
€ 91,26*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 68,22*
€ 91,28*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,34*
€ 94,54*
1 Tag
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,77*
€ 95,96*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 82,32*
€ 101,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,43*
€ 105,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 76,34* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duratool
02-10009
ab € 19,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.