Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-821997-BP Herst.-Nr.: T4655 EAN/GTIN: 5013969067750 |
| |
|
| | |
| C.K Steckschlüsselsatz metrisch 1/4" (6.3 mm) 39teilig T4655
Steckschlüsselsatz 39 tlg. 1/4" in Metallkasten
Technische Daten: Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Funktion: metrisch · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 39teilig
Lieferumfang: 45-Zähne-Ratschengriff, 1 x Steckschlüssel, Größen: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und 14 mm, 1 x Sechskantsteckschlüsselbit, Größen: 3, 4, 5 und 6 mm, 1 x manipuliersichere Sechsrundsteckschlüsselbits, Größen: 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30 und 40, 1 x
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | C.K | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 39teilig | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Funktion: | metrisch | Produkt-Art: | Steckschlüsselsatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Spanner-Bit-Satz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz 1/4 zoll 39 teilig, bit satz, bit torx e 6,3, C.K, T4655, 146-8351 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 68,60* | € 91,26* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 68,22* | € 91,28* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 76,34* | € 94,54* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 76,77* | € 95,96* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 82,32* | € 101,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 76,77* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|