Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Knarrensatz, metrisch, 39-teilig, aus Chrom-Vanadium Steckschlüsseleinsätze: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm (T4655)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-429732
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4655
EAN/GTIN:
     5013969067750
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Vierkant)

Hauptmerkmale

Technische Details  
Schraubenschlüssel enthalten  Ja
Kabelschneider enthalten  Nicht
Säge enthalten  Nicht
Datei-Tool enthalten  Nicht
Zangen enthalten  Nicht
Hammer enthalten  Nicht
Isolierzange enthalten  Nicht
Elektrische Crimpzange enthalten  Nicht
Schraubendreher-Bits enthalten  Hexagonal, Phillips, Pozidriv, Schlitz
Schraubendreher-Bits Größe  1 x SC: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und 14mm 1 x HX: 3, 4, 5 und 6mm 1 x TX: 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30 und 40 1 x SL: 4, 5.5 und 7mm PZ,: 1, 2 und 3 PH: 1, 2 und 3
Anzahl der Schraubendreher  2
Gehäusefarbe  Rot
Hüllenmaterial  Kunststoff

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Schraubenschlüssel enthalten:
Ja
Kabelschneider enthalten:
Nicht
Säge enthalten:
Nicht
Datei-Tool enthalten:
Nicht
Zangen enthalten:
Nicht
Hammer enthalten:
Nicht
Isolierzange enthalten:
Nicht
Elektrische Crimpzange enthalten:
Nicht
Schraubendreher-Bits enthalten:
Hexagonal, Phillips, Pozidriv, Schlitz
Schraubendreher-Bits Größe:
1 x SC: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und 14mm
Anzahl der Schraubendreher:
2
Gehäusefarbe:
Rot
Hüllenmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Spanner-Bit-Satz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz 1/4 zoll 39 teilig, bit satz, bit torx e 6,3, t4655, 4655, tools, metrisch, 39teilig, steckschlsselsatz, steckschlüsselsatz, knarrensatz, chromvanadium, steckschlüsseleinsätze:, steckschlsseleinstze, 44555567891011121314mm, teilig, chrom, vanadium, steckschlüsseleinsätze, 14mm
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 68,93*
€ 91,13*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 68,19*
€ 91,15*
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,33*
€ 94,40*
2 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,66*
€ 95,82*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 82,58*
€ 101,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duratool
02-10009
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.