Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselsatz; 6-kant,Steckschlüssel; Stahl; Befestigung: 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsselsatz; 6-kant,Steckschlüssel; Stahl; Befestigung: 1/4"
Schlüsselsatz; 6-kant,Steckschlüssel; Stahl; Befestigung: 1/4"
Artikel-Nr.:
     2805-CK-4655
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4655
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Vierkant)
Hersteller: C.K
Befestigung: 1/4"
Material: Stahl
Setinhalt: Verlängerung 150mm;Kardangelenk;1/4" Bits;Verlängerung 50mm;Ratschenhalter;Universalhalter
Werkzeug-Typ: Schlüsselsatz
Schlüssel-Art: Steckschlüssel;6-kant
Anzahl im Set/Package: 39Stk.
Ausführung der Lötspitze: Phillips;Pozidriv®;Sechskant;flach;Torx® mit Sicherung
Bit-Größe: PH1;PH2;PZ1;PZ2;PZ3;T8H;T10H;T15H;T20H;T25H;T27H;T30H;T40H;SL 4;SL 7;SL 5,5
Größe der Buchse: HEX 5,5mm;HEX 10mm;HEX 6mm;HEX 7mm;HEX 8mm;HEX 9mm;HEX 11mm;HEX 12mm;HEX 13mm;HEX 5mm;HEX 4mm;HEX 14mm;HEX 4,5mm
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 63,75*
€ 91,26*
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 68,22*
€ 91,28*
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,34*
€ 94,54*
1 Tag
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,77*
€ 95,96*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 82,32*
€ 101,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 68,22* pro Satz)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duratool
02-10009
ab € 19,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.