Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Split Point Bohrer, Ø 5 mm, 86 mm, Spirallänge 52 mm, DIN 338, T3100 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Split Point Bohrer, Ø 5 mm, 86 mm, Spirallänge 52 mm, DIN 338, T3100 05
HSS Split Point Bohrer, Ø 5 mm, 86 mm, Spirallänge 52 mm, DIN 338, T3100 05
Artikel-Nr.:
     4502-03L3650
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3100 05
EAN/GTIN:
     4099889879575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
- 135°, Split-Point (geteilte Spitze) für schnelles und müheloses Eindringen in Metall - Leichtes Anbohren, da die geteilte Spitze das Wegrutschen des Bohrers verhindert - Bearbeitete Spannuten für eine größere Genauigkeit für einen saubereren Schnitt - gemäß DIN 338 - Durchmesser: 5 mm - Arbeitslänge: 52 mm - Gesamtlänge: 86 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
HSS Split Point Bohrer
Durchmesser:
5 mm
Länge:
86 mm
Norm:
DIN 338
Spirallänge:
52 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 5mm, din 338, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Bohrer, High-speed-steel Bohrer, HSS-Bohrer, Werkzeugeinsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 1,75*
Lager 4502
3
€ 6,90*
ab € 1,33*
€ 2,04*
1 Tag
42
1
€ 5,95*
ab € 1,59*
€ 2,72*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,79*
€ 2,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.