Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T3100 05 HSS-BOHRER, KREUZANSCHLIFF, 5 X 86MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2470509
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3100 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Bohrergröße, metrisch: 5 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 86 mm
  • Bohrergröße, imperial: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Nutzlänge: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 5mm, din 338, Bohrer, Elektrowerkzeuge, Spiralbohrer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, CK TOOLS, T3100 05, 2470509, 247-0509
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 6,90*
    ab € 1,02*
    € 1,62*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,00*
    € 1,75*
    1 Tag
    49
    1
    € 5,95*
    ab € 1,61*
    € 2,74*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,79*
    € 2,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,79*
    € 2,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.