Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Meißelform, Ø 3.4 mm, (D x L x B) 0.1 x 20 x 0.3 mm, T0054462671N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Meißelform, Ø 3.4 mm, (D x L x B) 0.1 x 20 x 0.3 mm, T0054462671N
Lötspitze, Meißelform, Ø 3.4 mm, (D x L x B) 0.1 x 20 x 0.3 mm, T0054462671N
Lötspitze, Meißelform, Ø 3.4 mm, (D x L x B) 0.1 x 20 x 0.3 mm, T0054462671N
Lötspitze, Meißelform, Ø 3.4 mm, (D x L x B) 0.1 x 20 x 0.3 mm, T0054462671N
Artikel-Nr.:
     4502-03L1786
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054462671N
EAN/GTIN:
     4099891391546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Lötspitze, T0054462671N, Weller RT Micro Lötspitze Meißelform Ø 0,3 x 0,1 mm, MIL-SPEC, nicht benetzbar Features * Leistungsstarke aktive Lötspitzen für Mikro-und Standardkomponenten * Breiteste Palette an Geometrien und Größen* MIL-SPEC/IPC Standard(potenzialfrei, MS-Versionen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
0.3 mm
Dicke:
0.1 mm
Durchmesser:
3.4 mm
Geeignet für:
WMRP MS, WXMP MS
Länge:
20 mm
Spitzentyp:
Meißelform
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.033 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,43*
€ 45,02*
€ 4,80*
ab € 34,07*
€ 45,03*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 36,02*
€ 47,44*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 36,31*
€ 47,86*
€ 8,95*
ab € 38,46*
€ 51,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052919299N
ab € 149,34*
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 372,61*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 627,99*
Zubehör
Weller Tools
WXMP MS
ab € 177,54*
Zubehör
Weller Tools
WXMP MS + WDH 51
ab € 329,17*
Zubehör
Weller Tools
T0053450299
ab € 14,77*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 318,70*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 321,38*
Zubehör
Weller Tools
T0052923499
ab € 245,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.