Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller RMT 003 S NW MS Lötspitze Meißelform Spitzen-Länge 19mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q448072
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054462671N
EAN/GTIN:
     4003019427826
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Leistungsstarke aktive Lötspitze RT Micro MIL-SPEC für Mikro- und Standardkomponenten, deckt ein breites Feld an Anwendungsgebieten ab.
Features:
Bewältigt alle Standardanwendungen. Ein Werkzeug für alle Bedürfnisse beim Löten.
Verringert die Risiken von Beschädigungen an empfindlichen Mikrokomponenten und Werkstücken. Keine Nacharbeiten, geringere Betriebskosten.
Schnelle Aufheiz- und Reaktionszeit, Sensor nah an der Lötstelle, perfekter Wärmeübergang. Keine Ausfallzeiten, kontinuierlicher Arbeitsfluss, hervorragende Ergebnisse.
Bewegungssensor zur Aktivierung, Bedienungs- und Einrichtungsinformationen im Werkzeug gespeichert. Energiesparend, längere Lebensdauer der Spitzen, Flexibilität für den Benutzer dank der Verwendung an der Bank/Station.
Einzige Lötspitze auf dem Markt mit werkzeuglosem Spitzenwechsel. 20% schnellerer Spitzenwechsel als bei vergleichbaren Werkzeugen.
Eine Station für alle aktiven Spitzen und Werkzeuge. WX System erfüllt alle Anforderungen für das manuelle Löten und ist die einzige ESD-sichere Lötstation, einschließlich Bedienpanel, auf dem Markt.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
WXMP MS | | WMRP MS
Typ:
RMT 003 S NW MS
Spitzenform:
Meißelform
Spitzen-Länge:
19 mm
Passend für Marke:
Weller
Produkt-Art:
Lötspitze
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,61*
€ 45,12*
€ 4,80*
ab € 34,21*
€ 45,13*
€ 8,95*
ab € 34,34*
€ 46,67*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 35,84*
€ 47,55*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 43,89*
€ 58,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052919299N
ab € 149,86*
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 355,54*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 629,53*
Zubehör
Weller Tools
WXMP MS
ab € 198,30*
Zubehör
Weller Tools
WXMP MS + WDH 51
ab € 334,16*
Zubehör
Weller Tools
T0053450299
ab € 14,60*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 296,67*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 330,72*
Zubehör
Weller Tools
T0052923499
ab € 240,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.