Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Seitenschneider, 120 mm, 85 g, Schneidkapazität (1.8/1.2 mm/–/–), 822N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD Seitenschneider, 120 mm, 85 g, Schneidkapazität (1.8/1.2 mm/–/–), 822N
ESD Seitenschneider, 120 mm, 85 g, Schneidkapazität (1.8/1.2 mm/–/–), 822N
Artikel-Nr.:
     4502-03L0564
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     822N
EAN/GTIN:
     4003019099078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Seitenschneider, 822N, Erem Seitenschneider - ovaler Kopf. Dies ist die Standard-Kopfform...Sie wird eingesetzt für alle Schneidaufgaben an leicht zugänglichen Stellen...Der massive Kopf ermöglicht eine hohe Schneidkapazität und zeichnet sich durch Robustheit Technische Daten * Material: Spezialstahl * Gewicht: 67 g * Länge: 120 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenschneider
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
120 mm
Material:
Spezialstahl
Schneide:
ohne Wate
Schneidkapazität (mittelhart):
1.2 mm
Schneidkapazität (weich):
1.8 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.106 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, weller seitenschneider, elektronik seitenschneider, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Diagonalschneider, Handwerkzeug, Zange
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 58,87*
€ 74,28*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,01*
€ 82,68*
€ 4,00*
ab € 63,89*
€ 82,68*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 66,68*
€ 83,41*
1 Tag
28
€ 14,99*
ab € 71,19*
€ 88,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
896E
ab € 72,17*
Zubehör
Weller Tools
886E
ab € 61,60*
Zubehör
Weller Tools
812N
ab € 64,07*
Zubehör
Weller Tools
T884E
ab € 79,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.