Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER EREM 822N SEITENSCHNEIDER OVALER KOPF EGB 120MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1014380
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     822N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Produktpalette: EREM
  • Zangentyp: Seitenschneider
  • Gesamtlänge: 121 mm
  • Schneidleistung, max.: 1.6 mm
  • Schneidart: Plan
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Härte der Schneide: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, weller seitenschneider, elektronik seitenschneider, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Spitzschneider, Vornschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WELLER EREM, 822N, 1014380, 101-4380
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,80*
    ab € 58,87*
    € 74,28*
    33 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 66,01*
    € 82,68*
    € 4,00*
    ab € 63,89*
    € 82,68*
    Frei Haus
    ab € 66,68*
    € 83,41*
    Lager 139
    28
    € 14,99*
    ab € 71,19*
    € 88,51*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 88,51*
    € 105,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 87,60*
    € 104,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,31*
    € 99,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 79,89*
    € 95,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 71,19*
    € 84,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    896E
    ab € 72,17*
    Zubehör
    Weller Tools
    886E
    ab € 61,60*
    Zubehör
    Weller Tools
    812N
    ab € 64,07*
    Zubehör
    Weller Tools
    T884E
    ab € 79,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.