Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Seitenschneider - abgeschrägter Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Seitenschneider - abgeschrägter Kopf
Weller Seitenschneider - abgeschrägter Kopf
Weller Seitenschneider - abgeschrägter Kopf
Weller Seitenschneider - abgeschrägter Kopf
Weller Seitenschneider - abgeschrägter Kopf
Weller Seitenschneider - abgeschrägter Kopf
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74926801
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     886E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Die eine Seite des Schneiders ist abgeschrägt und ermöglicht so das Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen ohne Reduzierung der Schneidkapazität.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Gewicht
83 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau
Kabeldurchmesser (max.)
1.8 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
896E
ab € 71,82*
Zubehör
Weller Tools
822N
ab € 58,78*
Zubehör
Weller Tools
812N
ab € 64,19*
Zubehör
Weller Tools
T884E
ab € 79,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.