Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Seitenschneider – ovaler Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Seitenschneider – ovaler Kopf
Weller Seitenschneider – ovaler Kopf
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74926694
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     812N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Gewicht
67 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau
Kabeldurchmesser (max.)
1.8 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
896E
ab € 72,46*
Zubehör
Weller Tools
886E
ab € 61,66*
Zubehör
Weller Tools
822N
ab € 59,28*
Zubehör
Weller Tools
T884E
ab € 79,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.