Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Distanzschneider, 115 mm, 70 g, Schneidkapazität (0.8 mm/–/–/–), 573EB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD Distanzschneider, 115 mm, 70 g, Schneidkapazität (0.8 mm/–/–/–), 573EB
ESD Distanzschneider, 115 mm, 70 g, Schneidkapazität (0.8 mm/–/–/–), 573EB
Artikel-Nr.:
     4502-03L0482
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     573EB
EAN/GTIN:
     4099891354077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Distanzschneider mit variable Schnittlänge einstellbar von 0 bis 5 mm. Spezial-Werkzeugstahl. ESD-sicher. Variable Schnittlänge (= V). Mit Schutzanschlagschraube. Auswechselbarer Kunststoffanschlag schützt die Leiterplatte vor Beschädigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Distanzschneider
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
115 mm
Material:
Spezialstahl
Schneide:
ohne Wate
Schneidkapazität (weich):
0.8 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.07 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Leiterplattenschere, Leiterplattenschneider, Seitenschneider, esd seitenschneider 115mm, elektronik seitenschneider, weller seitenschneider, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Spitzenschneider, Distanzschneider, Handwerkzeug, Zange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 131,04*
€ 162,50*
€ 5,90*
ab € 126,66*
€ 165,01*
Frei Haus
ab € 134,40*
€ 172,11*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,50*
€ 193,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,42*
€ 192,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,85*
€ 184,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,70*
€ 176,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
530E10
ab € 104,80*
Zubehör
Weller Tools
530E13
ab € 97,06*
Zubehör
Weller Tools
530E15
ab € 90,77*
Zubehör
Weller Tools
549E
ab € 118,50*
Zubehör
Weller Tools
530E06
ab € 96,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.