Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Distanzschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Distanzschneider
Weller Distanzschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74926740
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     573EB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Distanzschneider mit variable Schnittlänge einstellbar von 0 bis 5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
115 mm
Gewicht
70 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau
Kabeldurchmesser (max.)
0.8 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,20*
€ 195,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,92*
€ 191,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,26*
€ 182,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,43*
€ 169,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
530E10
ab € 104,27*
Zubehör
Weller Tools
530E13
ab € 101,94*
Zubehör
Weller Tools
530E15
ab € 90,94*
Zubehör
Weller Tools
549E
ab € 126,46*
Zubehör
Weller Tools
530E06
ab € 101,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.