Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Erem Distanzschneider 115 mm, Schneidleistung 0.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2450255
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     573EB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Schneider-Typ = Distanzschneider
Materialien geschnitten = Kupferdraht
Gesamtlänge = 115 mm
ESD-sicher = Ja
Schneidkapazität max. = 0.8mm
Hieb Typ = Bündig

573EB Spitzenschneider. Schneider für Platinen mit Einstellschraube für Schnittlänge. Mit dem künstlichen Schnittanschlag wird verhindert, dass die Platine verkratzt wird.
Weitere Informationen:
Schneider-Typ:
Distanzschneider
Materialien geschnitten:
Kupferdraht
Gesamtlänge:
115 mm
ESD-sicher:
Ja
Schneidkapazität max.:
0.8mm
Hieb Typ:
Bündig
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Leiterplattenschere, Leiterplattenschneider, Seitenschneider, esd seitenschneider 115mm, elektronik seitenschneider, weller seitenschneider, 2450255, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Weller Erem, 573EB, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,85*
€ 165,47*
€ 5,90*
ab € 126,82*
€ 165,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 134,86*
€ 171,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,40*
€ 203,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,89*
€ 199,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,42*
€ 198,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,65*
€ 192,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,18*
€ 178,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
530E10
ab € 104,38*
Zubehör
Weller Tools
530E13
ab € 102,08*
Zubehör
Weller Tools
530E15
ab € 90,40*
Zubehör
Weller Tools
549E
ab € 117,13*
Zubehör
Weller Tools
530E06
ab € 101,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.