Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Distanzschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Distanzschneider
Weller Distanzschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74926787
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     549E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Leiterplattenschere
Leiterplattenschneider
leiterplattenschere
Distanzschneider schneidet Draht auf eine Länge von 1,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Gewicht
67 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau
Kabeldurchmesser (max.)
1.2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,99*
€ 197,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,81*
€ 194,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,04*
€ 185,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,45*
€ 175,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,23*
€ 150,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
530E10
ab € 104,27*
Zubehör
Weller Tools
530E15A
ab € 167,34*
Zubehör
Weller Tools
530E15
ab € 90,94*
Zubehör
Weller Tools
530E06
ab € 101,28*
Zubehör
Weller Tools
573EB
ab € 126,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.