Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette, unisoliert, Karbonstahl, 300 mm, 7330.C.NP.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinzette, unisoliert, Karbonstahl, 300 mm, 7330.C.NP.9
Pinzette, unisoliert, Karbonstahl, 300 mm, 7330.C.NP.9
Artikel-Nr.:
     4502-02L6912
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     7330.C.NP.9
EAN/GTIN:
     4099891365240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Gewinkelte Pinzetten
Starke Pinzette - säurefest / antimagnetisch SS - gezackte Griffe - Spitzen: stark, abgerundet, abgestumpft, gebogen, linienförmig gezackt. Gesamtlänge: 250 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Nein
Ausführung:
Pinzette
Beständig gegen:
Solwasser, Laugen, organische Säuren, Verschleiß, Abrieb, Al
ESD-Schutz:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge:
300 mm
Material:
Karbonstahl
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.111 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 150 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.