Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Werkzeughalter, ohne Werkzeug, (L x B x T) 150 x 75 x 140 mm, 0.4 kg, 5-090-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD Werkzeughalter, ohne Werkzeug, (L x B x T) 150 x 75 x 140 mm, 0.4 kg, 5-090-
ESD Werkzeughalter, ohne Werkzeug, (L x B x T) 150 x 75 x 140 mm, 0.4 kg, 5-090-
Artikel-Nr.:
     4502-02L6310
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-090-0
EAN/GTIN:
     4250838506786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Pinzettenbutler
Pinzettenhalter
Pinzettenstation
Werkzeughalter, 5-090-0, Bernstein Der praktische Werkzeugständer VARIO tronics ist aus stabilem 1,5 mm Stahlblech gefertigt und mit einer hochwertigen und ableitfähigen schwarzen Pulverbeschichtung versehen. Neben Zangen und Pinzetten können auch unsere handlichen Schraubendreher oder wahlweise runde Gegenstände mit einem maximalen Durchmesser von 9 mm aufbewahrt werden. Anhand der Aussparung im unteren Bereich können Klingen oder Spitzen der Werkzeuge schnell erkannt und ausgewählt werden. Die Arretierungshilfe am hinteren Rand hilft zusätzlich jedes Werkzeug in Position zu halten. Kleine Nasen am oberen Rand der Aufhangschiene verhindern das Herunterrutschen von Zangen oder Pinzetten. Der Werkzeughalter kann sowohl aufgestellt als auch aufgehangen werden. Zwei Löcher auf der Rückseite ermöglichen eine leichte Montage an der Wand. Features * Zur Aufbewahrung von Zangen, Pinzetten, Schraubendreher * 8 Langlöcher Ø 9 mm * 140 mm breite Werkzeugaufnahme * Zum Aufstellen oder Hängen (Wandbefestigung Ø 6 mm)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Werkzeughalter
Bestückung:
ohne Werkzeug
Breite:
75 mm
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
150 mm
Material:
Stahlblech
Tiefe:
140 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.27 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pinzettenständer, SMD-Bestückungspinzette, SMD-Pinzette Bestückung, pinzettenhalter, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Werkzeughalter, Werkzeuge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,84*
€ 25,97*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 18,39*
€ 25,98*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 18,48*
€ 26,00*
€ 5,90*
ab € 20,79*
€ 32,33*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 24,45*
€ 34,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-074-13
ab € 9,46*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-075
ab € 17,51*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-076-13
ab € 10,70*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-077-13
ab € 8,16*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-078
ab € 7,10*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-078-13
ab € 8,39*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-079
ab € 18,95*
Ähnlich
Bernstein
5-083
ab € 7,36*
Ähnlich
Bernstein
5-083-13
ab € 8,81*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-075-13
ab € 18,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.