Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein ESD Werkzeughalter VARIO tronics (ohne Werkzeuge)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikel-Nr.:
     1927-B5-090-0
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-090-0
EAN/GTIN:
     4250838506786
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Pinzettenbutler
Pinzettenhalter
Pinzettenstation
Bernstein ESD Werkzeughalter VARIO tronics (ohne Werkzeuge)

- zur Aufbewahrung von Zangen, Pinzetten, Schraubendreher
- 8 Langlöcher Ø 9 mm
- 140 mm breite Werkzeugaufnahme
- zum Aufstellen oder Hängen (Wandbefestigung Ø 6 mm)
- aus stabilem 1,5 mm Stahlblech
- schwarze ESD-Pulverbeschichtung (RAL9005)
- ableitfähig (10^5-10^9 Ohm)
- hochwertige und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Maße 150 x 140 x 75 mm
- Gewicht 393 g

Anwendungsbereich

Für mehr Ordnung an Ihrem Arbeitsplatz! Der VARIO Werkzeughalter wurde als praktische Aufbewahrung für ESD Handwerkzeuge entwickelt, damit Ihre Werkzeuge immer für Sie griffbereit sind. Ob als Tischständer oder Wandhalterung ist er für alle Arten von ESD Werkzeugen sinnvoll, insbesondere Zangen, Pinzetten und Schraubendreher. Unser BERNSTEIN VARIO tronics als ableitfähiger Stahl-Werkzeughalter wird oft im EPA Bereich eingesetzt, wo eine unkontrollierte Entladung von Werkzeugen oder Gegenständen unbedingt zu vermeiden ist. (EPA geeignet für Arbeiten in elektrostatisch geschützten Bereichen: ESD-Arbeitsplatz / ESD-Schutzzone / EPA-elektrostatisch geschützter Bereich).

Technische Produktbeschreibung

Der praktische Werkzeugständer VARIO tronics ist aus stabilem 1,5 mm Stahlblech gefertigt und mit einer hochwertigen und ableitfähigen schwarzen Pulverbeschichtung versehen. Neben Zangen und Pinzetten können auch unsere handlichen Schraubendreher oder wahlweise runde Gegenstände mit einem maximalen Durchmesser von 9 mm aufbewahrt werden. Anhand der Aussparung im unteren Bereich können Klingen oder Spitzen der Werkzeuge schnell erkannt und ausgewählt werden. Die Arretierungshilfe am hinteren Rand hilft zusätzlich jedes Werkzeug in Position zu halten. Kleine Nasen am oberen Rand der Aufhangschiene verhindern das Herunterrutschen von Zangen oder Pinzetten. Der Werkzeughalter kann sowohl aufgestellt als auch aufgehangen werden. Zwei Löcher auf der Rückseite ermöglichen eine leichte Montage an der Wand.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,84*
€ 25,97*
€ 6,90*
ab € 18,39*
€ 25,98*
Lager 1927
2
€ 4,95*
ab € 18,48*
€ 26,00*
€ 5,90*
ab € 20,79*
€ 32,33*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 24,45*
€ 34,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-074-13
ab € 9,46*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-075
ab € 17,51*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-076-13
ab € 10,70*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-077-13
ab € 8,16*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-078
ab € 7,10*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-078-13
ab € 8,39*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-079
ab € 18,95*
Ähnlich
Bernstein
5-083
ab € 7,36*
Ähnlich
Bernstein
5-083-13
ab € 8,81*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-075-13
ab € 18,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.