Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisoliermesser für Rundkabel, Leiter-Ø 50-70 mm, L 190 mm, 129 g, 10700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisoliermesser für Rundkabel, Leiter-Ø 50-70 mm, L 190 mm, 129 g, 10700
Abisoliermesser für Rundkabel, Leiter-Ø 50-70 mm, L 190 mm, 129 g, 10700
Abisoliermesser für Rundkabel, Leiter-Ø 50-70 mm, L 190 mm, 129 g, 10700
Abisoliermesser für Rundkabel, Leiter-Ø 50-70 mm, L 190 mm, 129 g, 10700
Artikel-Nr.:
     4502-02L5818
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     10700
EAN/GTIN:
     4099891367923
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Jokari Abisoliermesser für Rundkabel, Leiter-Ø 50-70 mm, L 190 mm, 129 g, 10700
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abisoliermesser
Geeignet für:
Rundkabel
Länge:
190 mm
Leiterdurchmesser:
50-70 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.129 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser jokari, abisolier messer, Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abmantelungsmesser, Kabelabisoliermesser, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 26,67*
€ 35,82*
€ 8,95*
ab € 25,72*
€ 35,84*
€ 5,90*
ab € 39,75*
€ 63,26*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.