| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1792278 Herst.-Nr.: 10700 EAN/GTIN: 4011391107007 |
| |
|
| | |
| Kabeltyp = Mehradrig Abziehbereich = 50 → 70mm Größe min. = 50mm Größe max. = 70mm
JOKARI AbisoliererDer JOKARI Abisolierer eignet sich zum Abisolieren von runden Mehrkernkabeln mit einem Durchmesser von 35 mm bis 50 mm. Diese Schneidklinge wird automatisch vom Schneiden entlang der Hülse verschoben, um ein problemloses Abisolieren der Kabel zu ermöglichen. Die einstellbare Schnitttiefe hilft dabei, Schäden an den Leitern zu vermeiden. Es hat eine Ersatz-Titannitrid (TiN) beschichtete Schneidklinge im Griff.Eigenschaften und Vorteile• Durable Klinge mit Titannitrid (TiN) für längere Lebensdauer • Es verfügt über einen doppelten Mischgriff für besseren Halt und mehr Sicherheit • Es besteht aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid, das es leicht und robust macht • Abriebfest • Hat einen sicheren Griff durch die rutschfeste PolsterungAnwendungen• Rund mehradrige Kabel • Elektrische Wartung Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | Mehradrig | Abziehbereich: | 50 → 70mm | Größe min.: | 50mm | Größe max.: | 70mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser jokari, abisolier messer, 1792278, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, Jokari, 10700, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 26,49* | € 35,74* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 25,91* | € 35,76* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 40,20* | € 63,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|