Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, PZ3, Pozidriv, KL 150 mm, L 270 mm, 2213


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher, PZ3, Pozidriv, KL 150 mm, L 270 mm, 2213
Schraubendreher, PZ3, Pozidriv, KL 150 mm, L 270 mm, 2213
Artikel-Nr.:
     4502-02L0018
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     2213
EAN/GTIN:
     4010995004149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pozidriv-Schraubendreher
ESD-Pozidriv-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher PZ
ESD-Schraubendreher Pozidriv
Klinge : Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Griff : Wiha Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz, Griffende durch Lederkappe geschützt. Normen : DIN ISO 8764-PZ. Anwendung : Für alle Applikationen in der Holzbearbeitung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PZ3
Klingenlänge:
150 mm
Länge:
270 mm
Spitzentyp:
Pozidriv
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.16 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 8,64*
€ 12,45*
€ 5,46*
ab € 8,76*
€ 12,50*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 9,71*
€ 13,69*
€ 3,90*
ab € 10,02*
€ 14,14*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,16*
€ 17,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827067
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.