Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Gr.PZD 3 Klingen-L.150mm Holzgr.Rundkl.m.6KT Ans.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000827067
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000827067
EAN/GTIN:
     4015448735380
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher

Schraubendreher Gr.PZD 3 Klingen-L.150mm Holzgr.Rundkl.m.6KT Ans.PROMAT

mit Holzgriff · Klinge aus hochvergütetem Spezialstahl · Schlüsselhilfe · glanzverchromt · mit Lederkappe · Spitze brüniert · für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Rundklinge mit 6-Kant Ansatz · Material: hochvergüteter Spezialstahl
Weitere Informationen:
Größe:
PZD 3
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
270 mm
Klingen-Ø:
8 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
12 mm
Griff:
Holzgriff
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pozidriv-schraubendreher pz3, pz schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.