| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000827646 Herst.-Nr.: 00414 EAN/GTIN: 4010995004149 |
| |
|
| | |
| Anwendung : Für alle Applikationen in der Holzbearbeitung. Griff : Wiha Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz · Griffende durch Lederkappe geschützt. Klinge : Chrom-Vanadium Stahl · durchgehend gehärtet · glanzvernickelt. Klinge : Ab Größe 5,5 durchgehende Klinge · Schneide mit Abgleitschutz · Sechskantansatz. · für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Rundklinge mit 6-Kant Ansatz· Material: Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl· ESD Artikel: Nein· mit Batterie: Nein· VDE Artikel: Nein Weitere Informationen: | | Größe: | PZ3 | Klingenlänge: | 150 mm | Gesamtlänge: | 270 mm | Griff: | Holzgriff | Marke: | WIHA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Pozidriv, Pozidriv-ESD-Schraubendreher, Pozidriv-ESD-Schraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, pz schraubendreher 3x150, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz3, Holzheftschraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 8,64* | € 12,61* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,76* | € 12,67* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 9,65* | € 13,89* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,97* | € 14,35* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,25* | € 17,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|