Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-01P7245 Herst.-Nr.: A9F03116 EAN/GTIN: 4099889142938 |
| | |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter, A9F03116, SCHNEIDER Der A9F03116 ist ein Niederspannungs-Leitungsschutzschalter. Es handelt sich um einen 1P-Leitungsschutzschalter mit 1 geschützten Pol und 16 A Bemessungsstrom und B-Auslösekurve. Das Nennkurzschlussausschaltvermögen beträgt bis zu 10 kA bei 220 V AC bis 240 V AC. Dieser Leitungsschutzschalter schützt Stromkreise vor Kurzschluss- und Überlaststrom. Features * Hohe Schaltleistung * Hohe Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit * Hohe mechanische Belastbarkeit * Hohe elektrische Lebensdauer Weitere Informationen: | | Auslösecharakteristik: | B | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsstrom: | 16 A | Montage: | DIN-Schiene | Polzahl: | 1-polig | Schutzart (IP): | IP20 | Ursprungsland: | IN | Gewicht: | 0.13 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,90* | € 2,71* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 1,90* | € 2,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 1,96* | € 2,82* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,03* | € 2,89* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 6,82* | € 9,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|