Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLORA Schneeschaufel Aluminium, Blattgröße HxB 340 x 500 mm 480944-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-480944-YY
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02462MS
EAN/GTIN:
     4007105003390
Suchbegriffe:
Schneeschaufel
Schneeschieber
schneeschieber alu 50cm
schneeschieber
FLORA Schneeschaufel Aluminium, Blattgröße HxB 340 x 500 mm Um Wege und Einfahrten schnell von lockerem Schnee zu befreien, eignen sich manuelle Schneeschieber mit Aluminium-Schaufel. Mit einem Stiel aus Buchenholz ausgestattet, sind sie für viele Jahre verschleißfeste und flexible Helfer. Rückenfreundliche Stiellänge für müheloses Schneeschieben Verzinkte Stoßkante aus Stahl erhöht die Langlebigkeit Schneeschaufel durch gebogene Blattform für kleinere Schneemengen geeignet 5 Stk/VE Schieber Material = Aluminium Stiel Material = Buchenholz Stiel Länge = 1300 mm Blatt Form = gebogen Blatt Breite = 500 mm Geeignet für Fahrzeug = Handbetrieb Höhe = 1640 mm Breite = 500 mm Tiefe = 340 mm Eigengewicht = 1,6 kg
Weitere Informationen:
Blatt Breite:
500 mm
Blatt Form:
gebogen
Breite:
500 mm
Eigengewicht:
1.6 kg
Höhe:
1640 mm
Schieber Material:
Aluminium
Stiel Länge:
1300 mm
Stiel Material:
Buchenholz
Tiefe:
340 mm
Geeignet für Fahrzeug:
Handbetrieb
HEIGHT GRO:
1300.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
340.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84302000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: schneeschieber alu
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 133,31*
€ 167,11*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,97*
€ 168,15*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 158,84*
€ 223,21*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 167,11*
€ 198,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 164,31*
€ 195,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 156,93*
€ 186,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 144,15*
€ 171,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 133,31*
€ 158,64
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 26,662* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
2488
ab € 191,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 116,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.