Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschieber gerade Form mit losem Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schneeschieber gerade Form mit losem Stiel (Art. 41542.0001)
Modellbeispiel: Schneeschieber gerade Form mit losem Stiel (Art. 41542.0001)
Artikel-Nr.:
     328-41542.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007105001716
Suchbegriffe:
Schneescharre
Schneeschieber
schneeschieber
  • Material Schaufel: Stahlblech, verzinkt
  • Material Stiel: Espenholz
  • Länge mit Stiel: 1480 mm
  • Durchmesser Stiel: 30 mm
  • Gewicht: 1,89 kg
  • Räumbreiten: 500 mm
  • Schaufellänge: 180 mm
  • Schildhöhe: 500 mm
  • Verpackungseinheit: 5 Stück

|
  • stabiler flacher Schneeschieber
  • ideal zur Entfernung von festem Schnee
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schaufel Material:
Stahlblech, verzinkt
Stiel Material:
Espenholz
Länge mit Stiel:
1480 mm
Schild Höhe:
500 mm
Verpackungseinheit:
5 Stk
Gewicht:
1,89 kg
Räumbreiten:
500 mm
Schaufel Länge:
180 mm
Stiel Ø:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: FLORA, Schneeschaufel, Schneeräumer, Schaufel, Stahlschaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,39*
€ 192,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,21*
€ 189,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,91*
€ 179,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
02462MS
ab € 133,07*
Ähnlich
FLORA
2488
ab € 191,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.