Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hallenser Randschaufel, Größe 9, VE 5 Stk, mit Eschenstiel.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hallenser Randschaufel
Hallenser Randschaufel
Hallenser Randschaufel
Artikel-Nr.:
     103-554664
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     2488
EAN/GTIN:
     4007105004885
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Aufbugschaufel
Aufbugschippe
Hallenser Randschaufel, Größe 9, VE 5 Stk, mit Eschenstiel.

Besonders geeignet für Kehrarbeiten oder zum effektiven Schaufeln größerer Schneemengen. Blatt mit verzinkter Stahlkante.

Leichte Schaufel mit gebogenem Eschenstiel.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
alusilber
Schaufellänge:
1600 mm
Breite:
380 mm
Schaufelhöhe:
370 mm
Produkttyp:
Schneeschaufeln
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschaufel, Laborschaufel, Gerätestiel, Gerätestiele, Hallenser Schaufel, Hallenser Schippe, Hallenserschaufel, Hallenserschippe, Kellerschaufel, Randschaufel, Randschippe, Schneeschaufel, flora schneeschaufel aluminium, alu stiel, holzstiel hallenser schaufel, FLORA, 554664 49, Schaufel, Schaufeln, Schneehexe, Schneeräumer, Schneeräumung, Schneeräumungen, Schneeschaufeln, Schneeschieber, Schneeschippe, Stielschaufel, Stielschaufeln, Winterdienst, Winterdienste, Wintergerät, Wintergeräte, Winterreinigungsgerät, Winterreinigungsgeräte, Winterschaufel, Winterschaufeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,57*
€ 258,32*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 191,31*
€ 275,36*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 258,32*
€ 307,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 256,88*
€ 305,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 237,01*
€ 282,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 224,19*
€ 266,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 208,57*
€ 248,20
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 41,714* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
02462MS
ab € 132,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 116,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.