Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschieber aus Aluminium, gewölbte Form mit verzinkter Stahlkante


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schneeschieber aus Aluminium mit gewölbter Form und losem Stiel (Art. 41543.0001)
Modellbeispiel: Schneeschieber aus Aluminium mit gewölbter Form und losem Stiel (Art. 41543.0001)
Detailansicht: Nietung des Schneeschiebers (Art. 41543.0001)
Artikel-Nr.:
     328-41543.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007105003390
Suchbegriffe:
Schneeschaufel
Schneeschieber
schneeschieber alu 50cm
schneeschieber
  • Material Schaufel: Aluminium und Stahl, verzinkt
  • Material Stiel: Espenholz
  • Länge mit Stiel: 1640 mm
  • Durchmesser Stiel: 30 mm
  • Gewicht: 1,60 kg
  • Räumbreiten: 500 mm
  • Schaufellänge: 340 mm
  • Schildhöhe: 500 mm
  • Verpackungseinheit: 5 Stück

|
  • gewölbte Form mit verzinkter Stoßkante
  • ideal zur Entfernung von mittleren Schneemengen
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schaufel Material:
Aluminium; Stahl, verzinkt
Stiel Material:
Espenholz
Länge mit Stiel:
1640 mm
Schild Höhe:
500 mm
Verpackungseinheit:
5 Stk
Gewicht:
1,60 kg
Räumbreiten:
500 mm
Schaufel Länge:
340 mm
Stiel Ø:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: schneeschieber alu, FLORA, Schneeräumer, Schaufel, Aluschaufel, Aluminiumschaufel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 133,07*
€ 164,61*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,35*
€ 165,46*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 158,20*
€ 221,11*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 221,11*
€ 263,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 220,82*
€ 262,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 190,60*
€ 226,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 167,46*
€ 199,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 158,20*
€ 188,26
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 31,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
2488
ab € 191,66*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 116,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.