| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-472047-YY Herst.-Nr.: MBZ.GE.150.50 EAN/GTIN: 4250432947459 |
| |
|
| | |
| Magnetschilder zum Selbstbeschriften, 50 Schilder, Breite 50 mm, gelb Breite = 50 mm Länge = 150 mm Material = Magnetfolie Anbringung = Magnetisch Aufdruck = Beschriftbar Blanko Weitere Informationen: | | Anbringung: | Magnetisch | Aufdruck: | Beschriftbar\;Blanko\; | Breite: | 50 mm | Länge: | 150 mm | Material: | Magnetfolie | HEIGHT GRO: | 150.00 mm | WIDTH GRO: | 50.00 mm | DEPTH GRO: | 1.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.060000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 85051990 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Magnet-Lagerschild, Magnetetikett, Magnetische Etiketten, Magnet Schild, Magnet Schilder, Magnetschilder, magnet-lagerschild gelb, magnet lagerschild, magnet-lagerschilder 15 x 80, Beschilderung für Regale |
| | |
| |