Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Schließfachschrank mit Zentraltür, 1 x 10 Fächer 468715-YY RAL 5010 enzianblau RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-468715-YY-3015-3688
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21227-040-001-735510
EAN/GTIN:
     4055479070265
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
Wäscheausgabeschrank
PAVOY Schließfachschrank mit Zentraltür, 1 x 10 Fächer, HxBxT 1.850 x 400 x 500 mm, mit Füßen, enzianblau, lichtgrau In diesem Schließfachschrank PAVOY mit Zentraltür verstauen Sie verschiedene Utensilien sicher und vor fremden Zugriffen geschützt. Dank des pulverbeschichteten Stahlblechs ist der Schrank kratzfest und hat eine lange Lebensdauer. Schließfächer einzeln und zentral verschließbar Deutliche Kennzeichnung der Fächer durch Etikettenrahmen Fächer mit 47 cm Tiefe bieten großzügigen Stauraum Gesamthöhe = 1850 mm Gesamtbreite = 400 mm Gesamttiefe = 500 mm Tür Typ = Flügeltür Türanschlag = rechts Schloss Typ = Zylinderschloss Fronten Material = Stahlblech Fronten Farbe RAL (variabel) = RAL 5010 enzianblau Korpus Material = Stahlblech Korpus Farbe RAL (variabel) = RAL 7035 lichtgrau Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Unterbau = Füße Abteil Höhe = 140 mm Abteil Breite = 315 mm Abteil Tiefe = 470 mm Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 50 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
315 mm
Abteil Höhe:
140 mm
Abteil Tiefe:
470 mm
Anlieferung:
vormontiert
Eigengewicht:
50 kg
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Fronten Material:
Stahlblech
Gesamtbreite:
400 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Türanschlag:
rechts
Tür Typ:
Flügeltür
Unterbau:
Füße
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 5010 enzianblau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Gesamthöhe:
1850 mm
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
660.00 mm
WEIGHT GRO:
55.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,19*
€ 457,81*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,47*
€ 457,82*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,27*
€ 460,08*
Lager 4445
61 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,02*
€ 486,96*
61 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,27*
€ 487,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,96*
€ 579,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,48*
€ 568,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,85*
€ 551,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,31*
€ 534,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,02*
€ 498,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21227-040-001-735512
ab € 416,31*
Ähnlich
PAVOY
21227-040-001-735716
ab € 415,57*
Ähnlich
k.A.
21227-040-001-735300
ab € 394,15*
Ähnlich
PAVOY
21227-040-001-735611
ab € 835,71*
Ähnlich
PAVOY
21227-040-001-735
ab € 835,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.